• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pullover in pile ACCELERATE, blu navy scuro, Taglia unisex: XL

Codice art.: 091577 XL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

MASCOT Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio MASCOT

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Misura dei fianchi cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Composizione del tessuto: 94% poliestere; 6% elastene
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 260
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 40 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ACCELERATE
Composizione del tessuto 94% poliestere; 6% elastene
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 260 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 40 °C
Colore blu navy scuro
Taglia unisex XL
Tipo di prodotto Giacca di microfleece

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091577 XL
EAN / GTIN 5711074649549
Codice del produttore 18003-316-010 XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Esecuzione:

Il pullover in pile della serie ACCELERATE è un capo d’abbigliamento moderno che si adatta perfettamente al corpo, garantendo allo stesso tempo una maggiore libertà di movimento. La superficie robusta del materiale impedisce l’accumulo di polvere e sporcizia. Gli elementi riflettenti sul tessuto di pile assicurano una migliore visibilità.
  • Colletto alto e flessibile con chiusura lampo sul collo e patta.
  • Tasca pettorale con chiusura lampo corta.
  • Tasca anteriore con chiusura lampo.
  • Fascia elastica su maniche e orlo.

Download & documenti

Della stessa famiglia "ACCELERATE" Visualizza tutto