Fleece ACCELERATE, albastru-negru, Mărime unisex: S

Cod articol.: 091577 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

MASCOT Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător MASCOT

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare interior picior cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, negru Albastru negru
Procentul de țesătură, Poliester 94 %
Procentul de țesătură, Elastan 6 %
Temperatură, Spălare delicată 40 °C
Serie ACCELERATE
Denumirea producătorului ACCELERATE Fleecepullover
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Culoarea albastru; negru
Componentele ţesăturii Elastan; Poliester
Densitatea ţesăturii 260 g/m2
Procesul de spălare Spălare delicată
Uscare Fără uscare în uscător de rufe
Călcare Nu se calcă
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Curățare umedă
Tipul de aplicare Protecţie la frig; Thermo
Număr de buzunare, Buzunar lateral 1 buc.
Număr de buzunare, Buzunar la piept 1 buc.
Poziţie, Buzunar lateral În față
Fermoar caracteristică Într-un fel
Bandă obturator acoperită, Fermoar da
Mărimi internaţionale, Unisex S
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar la piept; Buzunar lateral
Închidere Şnur elastic; Fermoar
Glugă nu
Caracteristici Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Guler înalt; Manșete; reflectorizant; rezistent la vânt
Sex Unisex

Identificare și clasificare

Cod articol 091577 S
EAN / GTIN 5711074649525
Număr producător 18003-316-010 S
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Execuţie:

Pulovărul ACCELERATE din fleece se potriveşte perfect pe corp datorită designului modern, permiţând totodată şi o mare libertate de mişcare. Murdăria şi praful nu se acumulează datorită suprafeţei robuste a materialului. Efectul reflectorizant al fleece-ului permite recunoaşterea mai rapidă a purtătorului.
  • Guler flexibil înalt, cu fermoar la gât şi bandă de protecţie la intemperii.
  • Buzunar la piept cu fermoar scurt.
  • Buzunar frontal cu fermoar.
  • Bandă elastică la mâneci şi la tivuri.