{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, grigio | Anthracite grey | |
| Tonalità cromatica, nero | Jet black | |
| Percentuale di tessuto, Cotone | 60 % | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 40 % | |
| Temperatura, Lavaggio in lavatrice | 60 °C | |
| Temperatura, Lavaggio delicato | 60 °C | |
| Serie | UNIQUE | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | grey; black | |
| Composizione del tessuto | cotton; polyester | |
| Spessore del tessuto | 210 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | machine wash; gentle wash cycle | |
| Asciugatura | Asciugatura a tamburo normale | |
| Stirare | Calore moderato (<150°) | |
| Candeggiare | Non candeggiare | |
| Pulizia chimica | Pulizia a umido | |
| Tipo di prodotto | Polo | |
| Dimensione internazionale | S | |
| Indossabilità | Es. molto aderente | |
| Genere | da uomo | |
| Lunghezza manica | Manica corta | |
| Caratteristiche | Con chiusura lampo | |
| Personalizzazione | si |
| Codice articolo | 091563 S | |
| EAN / GTIN | 5711074225392 | |
| Codice del produttore | 50569-961-1809 S | |
| Produttore/persona responsabile | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |