Multinorm-Jacke Bizflame™, grau / blau, Unisex-Größe: L

Artikel-Nr.: 091446 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Baumwolle
80 %
Gewebeanteil, Polyester
19 %
Gewebeanteil, Kohlefaser
1 %
Temperatur, Schonwäsche
60 °C
Temperatur, Industriewäsche
75 °C
Serie
Bizflame
Herstellerbezeichnung
Multinorm-Jacke Bizflame™
Güte- und Prüfsiegel
Oeko-Tex® Standard 100
Produktart
Jacke
Internationale Größe
L
Richtlinie / Kennzeichnung
CE-Kennzeichnung
ESD-Schutzzone (EPA)
ja
Farbe
blau; grau
Gewebezusammensetzung
Baumwolle; Kohlefaser; Polyester
Gewebedichte
340 g/m2
Anwendungsart
Flammschutz; Hitzeschutz; Schweißerschutz; UV-Schutz
Anzahl Taschen, Innentasche
1 St.
Anzahl Taschen, Seitentasche
2 St.
Anzahl Taschen, Brusttasche
1 St.
Position, Seitentasche
links; rechts
Reißverschluss Eigenschaft
Einweg
Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss
nein
Waschverfahren
Industriewäsche; Schonwäsche
trocknen
Normal Trommeltrocknen
bügeln
Mäßig heiß (<150°)
bleichen
Nicht Bleichen
chemische Reinigung
Nicht chemisch reinigen
Taschenart
Brusttasche; Innentasche; Seitentasche
Verschluss
Druckknopf; Klettverschluss; Reißverschluss
Eigenschaften
Dehnfalte im Rücken; Klettverschluss am Ärmel; Wetterschutzleiste; antistatisch; mit Reflexmaterial; Ärmelbündchen
Geschlecht
Unisex
Norm
DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034
Schutzkategorie
III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091446 L
EAN / GTIN 5036108308958
Herstellernummer FR08GRRL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Portwest Bizflame™ Industry Kollektion wurde für den Einsatz unter härtesten Bedingungen entwickelt. Das spezielle Gewebe schützt vor Strahlungs- und Kontakthitze sowie vor geschmolzenen Metallspritzern. Die Modelle dieser Reihe sind metallfrei, wodurch das Risiko statischer Elektrizität und die Gefahr von Oberflächenbeschädigungen minimiert werden. Die aufgenähten und flammhemmenden Reflexbänder gewährleisten eine erhöhte Sichtbarkeit. Darüber hinaus ist das Material robust und industriewäschegeeignet. Sehr farb- und formstabil.
Die zweifarbige Bundjacke sorgt durch den verstellbaren Hüftgurt und die Klettverschlüsse am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz.
  • Verschließbar durch Reißverschluss und Druckknöpfe.
  • Fünf Taschen für ausreichend Stauraum.
  • Zwei Funkgeräteschlaufen.
  • Druckknöpfe an der Hüfte.
  • Bewegungsfalten am Rücken.

Norm:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Typ PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm² (HAF 83.7%)