Multinorm-jakke Bizflame™, grå / blå, Unisex-størrelse: L

Art.-nr.: 091446 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vævsprocent, bomuld 80 %
Vævsprocent, polyester 19 %
Vævsprocent, kulfiber 1 %
Temperatur, skånevask 60 °C
Temperatur, industriel vask 75 °C
Serie Bizflame
Producentbetegnelse Multinorm-Jacke Bizflame™
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Politik / mærkning CE-mærkning
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve blå; grå
Tekstilsammensætning bomuld; kulfiber; polyester
Vævstæthed 340 g/m2
Vaskeproces industriel vask; skånevask
Tørring normal tørring i tørretumbler
Strygning moderat varm (<150°)
Blegning må ikke bleges
Kemisk rengøring må ikke renses kemisk
Anvendendelsestype flammebeskyttelse; Varmebeskyttelse; Svejserbeskyttelse; UV-beskyttelse
Antal lommer, Indvendig lomme 1 stk.
Antal lommer, Sidelomme 2 stk.
Antal lommer, Brystlomme 1 stk.
Position, Sidelomme højre; venstre
Lynlås, egenskaber En måde
Lukkeliste, dækket, lynlås nej
International størrelse, Unisex L
Produkttype jakke
Lommetype Brystlomme; Indvendig lomme; Sidelomme
Lukning trykknap; burrelukning; lynlås
Egenskaber antistatisk; burrelukning på ærmet; med reflekterende materiale; stræklæg i ryggen; vejrbeskyttende lynlås; ærmelinninger
Køn Unisex
Standard DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091446 L
EAN/GTIN 5036108308958
Producentnummer FR08GRRL
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Udførelse:

Portwest Bizflame™ Industry-kollektionen er designet til brug under de hårdeste forhold. Det særlige stof beskytter mod stråle- og kontaktvarme samt stænk af smeltet metal. Modellerne i denne serie er metalfrie, hvilket minimerer risikoen for statisk elektricitet og overfladeskader. De påsyede, flammehæmmende refleksbånd sikrer øget synlighed. Materialet er også robust og egnet til industriel vask. Meget farve- og formstabil.
Den tofarvede arbejdsjakke sikrer en sikker pasform takket være det justerbare taljebælte og burrelås-lukninger på manchetterne.
  • Kan lukkes med lynlås og trykknapper.
  • Fem lommer for rigelig opbevaringsplads.
  • To radioslynger.
  • Trykknapper på hofterne.
  • Bevægelsesfold på ryggen.

Norm:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611 klasse 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 type PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm² (HAF 83.7%)