Giacca active, blu scuro, Taglia unisex: S

Codice art.: 090614 S
Sconto
128,31 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

GARANT Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio GARANT

Taglie uomo Standard
Taglia dell’ordine DE Taglia INT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Lunghezza manica cm Altezza cm
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 63 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 64,5 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 66 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 66 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 67,5 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 69 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 69 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 70,5 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 72 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 72 182 - 188
64 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 73,5 182 - 188
Taglie uomo corte
Taglia dell’ordine DE Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Taglie uomo lunghe
Taglia dell’ordine DE Giro torace cm Circonferenza vita cm Misurazione delle natiche cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
90 90 - 93 80 - 83 90 - 93 83 178 - 184
94 94 - 97 84 - 87 94 - 97 84 180 - 186
98 98 - 101 88 - 91 98 - 101 85 182 - 188
102 102 - 105 92 - 95 102 - 105 86 184 - 190
106 106 - 109 96 - 98 106 - 109 87 186 - 192
110 110 - 113 100 - 103 110 - 115 88 188 - 194
Donna
Taglia INT Taglie donna Standard Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Lunghezza manica cm Altezza cm
XS 34 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 58 164 - 176
S 36 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 59 164 - 176
M 38 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 60 164 - 176
M 40 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 60 164 - 176
L 42 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 61 164 - 176
XL 44 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 62 164 - 176
XL 46 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 62 164 - 176
2XL 48 113 - 118 97 - 101 116 - 119 80 63 164 - 176
3XL 50 119 - 124 102 - 106 120 - 123 80 64 164 - 176
3XL 52 125 - 130 107 - 111 124 - 127 80 64 164 - 176
54 131 - 136 112 - 116 128 - 131 80 65 164 - 176

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
77 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, blu Blu notte
Percentuale di tessuto, Poliestere 100 %
Temperatura, Lavaggio delicato 30 °C
Serie Workwear
Denominazione originale prodotto Active-Jacke
Colore blu
Composizione del tessuto Poliestere
Spessore del tessuto 294 g/m2
Processo di lavaggio Lavaggio delicato
Tipo di applicazione Active; rain protection
Numero di tasche, Tasca laterale 2 pz.
Numero di tasche, Tasca per il braccio 1 pz.
Posizione, Tasca laterale a destra; sinistra
Proprietà della chiusura a lampo A due vie
Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo no
Modalità di chiusura nascosta, Chiusura a strappo no
Cappuccio rimovibile si
Dimensione internazionale, Unisex S
Tipo di prodotto Giacca
Tipo di tasca Arm pocket; Side pocket
Chiusura hook-and-loop fastener; zip fastener
Cappuccio
Caratteristiche Chiusura a strappo sulla manica; Parte posteriore allungata; Patta; Polsini regolabili; antivento; idrorepellente; traspirante
Genere Unisex
Personalizzazione si
Normativa EN 343

Identificazione e classificazione

Codice articolo 090614 S
EAN / GTIN 4062406781248
Codice del produttore 090614 S
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Giacca active finemente lavorata con esterno in resistente laminato a 2,5 strati. Traspirante, impermeabile e antivento. La giacca può essere abbinata a una giacca loft (n. art. 090608) mediante il sistema zip-in, per ottenere una calda giacca combi 3 in 1. Per ottenere una combinazione impermeabile e traspirante, la giacca in pile (n. 091046) può essere agganciata alla giacca Active tramite gli appositi passanti. I polsini regolabili con chiusura a strappo, nonché la cintura con cordoncino per la regolazione della larghezza garantiscono un’indossabilità ideale. Cuciture sigillate per la massima impermeabilità sempre. Con cappuccio rimovibile e parte posteriore allungata per un comfort maggiore.
  • Chiusura lampo anteriore a due vie di YKK® con protezione per il mento.
  • Tasche laterali con chiusura lampo impermeabile.
  • Tasca sulle maniche con chiusura lampo.

Per:

Giacca loft GARANT, n. art. 090608.
Giacca in fleece GARANT, n. art. 091046.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Workwear" Visualizza tutto