Bunda Active, tmavě modrá, Velikost Unisex: S

Artiklové číslo: 090614 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

GARANT V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky GARANT

Normální pánská velikost
Objednací velikost DE Velikost INT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Délka rukávů cm Výška cm
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 63 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 64,5 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 66 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 66 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 67,5 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 69 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 69 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 70,5 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 72 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 72 182 - 188
64 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 73,5 182 - 188
Podsaditá pánská velikost
Objednací velikost DE Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Štíhlá pánská velikost
Objednací velikost DE Obvod hrudi Obvod pasu Měření hýždí cm Vnitřní délka nohavic Výška cm
90 90 - 93 80 - 83 90 - 93 83 178 - 184
94 94 - 97 84 - 87 94 - 97 84 180 - 186
98 98 - 101 88 - 91 98 - 101 85 182 - 188
102 102 - 105 92 - 95 102 - 105 86 184 - 190
106 106 - 109 96 - 98 106 - 109 87 186 - 192
110 110 - 113 100 - 103 110 - 115 88 188 - 194
Ženy
Velikost INT Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm) Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Délka rukávů cm Výška cm
XS 34 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 58 164 - 176
S 36 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 59 164 - 176
M 38 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 60 164 - 176
M 40 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 60 164 - 176
L 42 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 61 164 - 176
XL 44 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 62 164 - 176
XL 46 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 62 164 - 176
2XL 48 113 - 118 97 - 101 116 - 119 80 63 164 - 176
3XL 50 119 - 124 102 - 106 120 - 123 80 64 164 - 176
3XL 52 125 - 130 107 - 111 124 - 127 80 64 164 - 176
54 131 - 136 112 - 116 128 - 131 80 65 164 - 176

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Podíl tkaniny, Polyester 100 %
Teplota, Šetrné praní 30 °C
Řada Workwear
Označení výrobce Active-Jacke
Barva Modrá
Složení tkaniny Polyester
Hustota tkaniny 294 g/m2
Proces mytí Šetrné praní
Typ aplikace Active; Ochrana proti dešti
Počet kapes, Boční kapsa 2 ks
Počet kapes, Kapsa na ruce 1 ks
Položka, Boční kapsa Vlevo; pravý
Funkce zipu Dvoucestný
Zakrytá závěsová lišta, Zip ne
Zakrytá závěsová lišta, spoj se suchým zipem ne
Odnímatelná kapuce ano
Mezinárodní velikost, Unisex S
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Kapsa na ruce; Boční kapsa
Uzávěr spoj se suchým zipem; Zip
Kapuce ano
Vlastnosti Krycí látková lišta; Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Neprofoukavé; Nepromokavé; Prodloužená záda; Prodyšné; Suchý zip na rukávu
Pohlaví Unisex
Konečná úprava textilu ano
Norma EN 343

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 090614 S
EAN / GTIN 4062406781248
Číslo výrobce 090614 S
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Náročně zpracovaná bunda Active z odolného 2,5vrstvého svrchního laminátového materiálu. Prodyšná, vodotěsná neprofukavá. Bundu lze spojit systémem zip-in s loftovou bundou (č. 090608) do hřejivé kombinované bundy 3-v-1. Pro vytvoření kombinace odolnosti proti povětrnostním vlivům a prodyšnosti lze flísovou bundu (č. 091046) vložit pomocí poutek do bundy Active. Nastavitelné rukávové manžety se suchým zipem a pás pro regulaci obvodu pasu zajišťují optimální přizpůsobení tvaru. Zapečetěné švy pro maximální a spolehlivou vodotěsnost. S odnímatelnou kapucí a prodlouženou zádovou částí pro vyšší komfort nošení.
  • Dvoucestný přední zip YKK® s ochranou brady.
  • Postranní kapsy s vodotěsným zipem.
  • Rukávové kapsy se zipem.

Vhodné pro:

Loftová bunda GARANT, č. 090608.
Flísová bunda GARANT Fleece, č. 091046.