Aktivjakke, mørkeblå, Unisex-størrelse: S

Art.-nr.: 090614 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

GARANT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke GARANT

Normal herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse INT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Ærmelængde cm Højde cm
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 63 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 64,5 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 66 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 66 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 67,5 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 69 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 69 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 70,5 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 72 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 72 182 - 188
64 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 73,5 182 - 188
Undersætsig herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Slank herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Brystomfang cm Taljevidde cm Balder måler cm Skridtlængde cm Højde cm
90 90 - 93 80 - 83 90 - 93 83 178 - 184
94 94 - 97 84 - 87 94 - 97 84 180 - 186
98 98 - 101 88 - 91 98 - 101 85 182 - 188
102 102 - 105 92 - 95 102 - 105 86 184 - 190
106 106 - 109 96 - 98 106 - 109 87 186 - 192
110 110 - 113 100 - 103 110 - 115 88 188 - 194
Kvinder
Størrelse INT Normal damestørrelse Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Ærmelængde cm Højde cm
XS 34 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 58 164 - 176
S 36 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 59 164 - 176
M 38 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 60 164 - 176
M 40 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 60 164 - 176
L 42 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 61 164 - 176
XL 44 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 62 164 - 176
XL 46 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 62 164 - 176
2XL 48 113 - 118 97 - 101 116 - 119 80 63 164 - 176
3XL 50 119 - 124 102 - 106 120 - 123 80 64 164 - 176
3XL 52 125 - 130 107 - 111 124 - 127 80 64 164 - 176
54 131 - 136 112 - 116 128 - 131 80 65 164 - 176

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Natblå
Vævsprocent, polyester 100 %
Temperatur, skånevask 30 °C
Serie Workwear
Producentbetegnelse Active-Jacke
Farve blå
Tekstilsammensætning polyester
Vævstæthed 294 g/m2
Vaskeproces skånevask
Anvendendelsestype Active; regnbeskyttelse
Antal lommer, Sidelomme 2 stk.
Antal lommer, Armlomme 1 stk.
Position, Sidelomme højre; venstre
Lynlås, egenskaber to-vejs
Lukkeliste, dækket, lynlås nej
Lukkeliste, dækket, burrelukning nej
Hætte, aftagelig ja
International størrelse, Unisex S
Produkttype jakke
Lommetype Armlomme; Sidelomme
Lukning burrelukning; lynlås
Hætte ja
Egenskaber burrelukning på ærmet; forlænget ryg; justerbare manchetter; vandafvisende; vejrbeskyttende lynlås; vindtæt; åndbart
Køn Unisex
Tekstilforædling ja
Standard EN 343

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 090614 S
EAN/GTIN 4062406781248
Producentnummer 090614 S
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Eksklusivt forarbejdet Active-jakke af slidstærkt 2,5-lags-laminat-overmateriale. Åndbar, vand- og vindtæt. Jakken kan ved hjælp af et zip-in-system forbindes med termojakken (nr. 090608) til en varmende 3-i-1-kombijakke. For at få en vejrbestandig og åndbar kombination kan fleece-jakken (nr. 091046) sættes fast i Active-jakken ved hjælp af stropper. De justerbare ærmelinninger med burrelås-lukning samt nederkanten med snøre til viddereguleringen sørger for en optimal pasform. Forseglede sømme af hensyn til maksimal og pålidelig vandtæthed. Med aftagelig hætte og forlænget ryg med henblik på mere brugerkomfort.
  • Tovejs-frontlynlås fra YKK® med hagebeskyttelse.
  • Sidelommer med vandtæt lynlås.
  • Ærmelomme med lynlås.

Passer til:

GARANT Loft-jakke, nr. 090608.
GARANT fleece-jakke, nr. 091046.