{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, blu | Blu notte | |
| Percentuale di tessuto, Poliammide | 100 % | |
| Temperatura, Lavaggio delicato | 30 °C | |
| Serie | Workwear | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Colore | blu | |
| Composizione del tessuto | Poliammide | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio delicato | |
| Tipo di applicazione | Protezione contro il freddo; Protezione dalla pioggia; Termoindurenti | |
| Colonna d’acqua | 5.000 mm | |
| Numero di tasche, Tasca interna | 1 pz. | |
| Numero di tasche, Tasca laterale | 2 pz. | |
| Posizione, Tasca laterale | A destra; Sinistra | |
| Proprietà della chiusura a lampo | A due vie | |
| Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo | sì | |
| Cappuccio rimovibile | si | |
| Dimensione internazionale, Unisex | S | |
| Tipo di prodotto | Giacca | |
| Tipo di tasca | Tasca interna; Tasca laterale | |
| Chiusura | Chiusura lampo | |
| Cappuccio | sì | |
| Caratteristiche | Passante per il pollice sulla manica; Patta; Polsino della manica; con fodera; idrorepellente; traspirante | |
| Genere | Unisex |
| Codice articolo | 090630 S | |
| EAN / GTIN | 4045197975850 | |
| Codice del produttore | 090630 S | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |