{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, blu | Blu notte | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 100 % | |
| Temperatura, Lavaggio delicato | 30 °C | |
| Denominazione originale prodotto | GARANT Fleece-Jacke | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Colore | blu | |
| Composizione del tessuto | Poliestere | |
| Spessore del tessuto | 280 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio delicato | |
| Numero di tasche, Tasca laterale | 2 pz. | |
| Proprietà della chiusura a lampo | In un modo | |
| Dimensione internazionale, Unisex | XS | |
| Tipo di prodotto | Giacca | |
| Tipo di tasca | Tasca laterale | |
| Chiusura | Chiusura lampo | |
| Cappuccio | no | |
| Caratteristiche | Polsino della manica; traspirante | |
| Genere | Unisex |
| Codice articolo | 091046 XS | |
| EAN / GTIN | 4069515024181 | |
| Codice del produttore | 091046 XS | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |