• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Panni di pulizia WypAll® L30 Ultra™ Rotoli di grandi dimensioni, Modello: W

Codice art.: 089282 W
Prezzo per 1 Articolo (0,04 € / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto L30 Ultra
Idoneità per la pulizia si
Fogli a strappo 1000
Strati 3
⌀ Bussola 6 cm
Larghezza 340 mm
Lunghezza 380 mm
Umido no
Per supporti/distributori 089265, 089266, 089267
Peso 8 kg
Tipo di prodotto Asciugamani di carta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 089282 W
EAN / GTIN 5033848032532
Codice del produttore 7359
Produttore/persona responsabile Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descrizione

Esecuzione:

WypAll® L30 è caratterizzato dalla resistenza allo strappo e dalla capacità di assorbimento negli interventi di pulizia più impegnativi. Disponibili in un rotolo Jumbo, i panni WypAll® L30 per la pulizia e la manutenzione sono ideali per sollecitazioni elevate e per la pulizia di parti e componenti industriali. Anche il rotolo blu è facilmente riconoscibile negli ambienti critici per la contaminazione. Nonostante presentino il valore che ci si aspetta dalle salviette usa e getta, i panni per la pulizia WypAll® hanno una resistenza allo strappo e una assorbenza eccezionali, garantendo così la riduzione dei costi e il consumo di materiale. I panni per la pulizia WypAll® L30 possono essere utilizzati con detergenti o disinfettanti. Secondo i test eseguiti, questi panni di pulizia industriali sono indicati per la pulizia con spray e salviette in combinazione con acido perossinoacetico, perossido di idrogeno e composti di ammonio quartrico (quats).

Descrizione:

  • Rotolo gigante extra-large e extra-lungo – 1 rotolo blu contiene 1.000 panni per la pulizia a 3 strati di colore blu.
  • Dimensioni telo singolo: 380 mm (L) x 340 mm (l).
  • I rotoli grandi sono particolarmente indicati per grandi reparti industriali o laddove sia richiesta una pulizia profonda.
  • I panni per la pulizia WypAll® L30 sono compatibili con tantissimi dispenser di salviette in rotolo Kimberly-Clark Professional™.

Download & documenti

Prodotti correlati