Kulatý štětec SolidPro M pro vysoce kvalitní natírání, ⌀: 35mm

Artiklové číslo: 087002 35
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    468,00 CZK / 1 ks
  • od 12 kusy
    389,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
196 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr 35 mm
Barva štětin černá
Označení výrobce SolidPro M Ringpinsel für hochwertige Lackierungen, ⌀: 35mm
Materiál, rukojeť dřevo
Povlak Bez nátěru
Druh produktu Kulatý štětec
Předvalek Dvojitá vláknová objímka
Tvar hlavy štětce Kulatý
Uspořádání štětin odstupňované
Materiál štětiny Čínské štětiny
Vrcholy 90 %
Vhodné pro Laky; Laky obsahující rozpouštědla; Lazury; Průmyslové laky
Rozsah použití Lakování; Lazurování
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087002 35
EAN / GTIN 4013307811442
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Provedení:

Kulatý štětec s plastovými štětinami, černý. Dvojité vlákno, vyklenutá hlava štětce a nelakovaná dřevěná násada. Štětec se velmi dobře vede, je vynikající k natírání napojení oken a dveří na stěnu. I na řídké a husté lazury na dřevo.