Pinceau rond SolidPro M pour peintures de haute qualité, ⌀: 35mm

Réf.: 087002 35
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    19,26 € / 1 unité
  • De 12 unités
    16,05 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
196 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre 35 mm
Couleur soies Noir
Référence fabricant SolidPro M Ringpinsel für hochwertige Lackierungen, ⌀: 35mm
Matériau, poignée bois
Revêtement sans vernis
Type de produit pinceaux ronds
Amorce double virole en fibres
Forme tête de pinceau Rond
Disposition des soies échelonnée
Matériau soies soies de Chine
Garniture 90 %
Pour lasures; peinture; peinture industrielle; vernis à base de solvants
Domaine d’utilisation lasurage; vernissage
Sommaire pièce unique
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 087002 35
EAN / GTIN 4013307811442
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Exécution:

Pinceau rond, avec soies synthétiques noires. Avec double virole en fibres, tête bombée et manche en bois dur non verni. Guidage du pinceau optimal, idéal pour peindre le long des bords des murs, par ex. les fenêtres et les portes. Convient également aux lasures pour bois à couche mince et épaisse.