SolidPro M apvalus teptukas aukštos kokybės dažams, ⌀: 35mm

Prekės Nr.: 087002 35
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    19,26 € / 1 vnt.
  • Nuo 12 vienetai
    16,05 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
196 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skersmuo 35 mm
Šerių spalva juodos
Gamintojo pavadinimas SolidPro M Ringpinsel für hochwertige Lackierungen, ⌀: 35mm
Medžiaga, rankena mediena
Danga nedažyt.
Produkto rūšis apvalus teptukas
Įvadas dviguba juostelė
Teptuko galvutės forma Apvali
Šerių išdėstymas sukrauta vienas ant kito
Medžiaga šeriai kininiai šeriai
Viršus 90 %
Tinka dažai; dažai su tirpikliais; glazūros; pramoniniai dažai
Paskirtis dažymas; glazūravimas
Turinys atskira dalis
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 087002 35
EAN / GTIN 4013307811442
Gamintojas / atsakingas asmuo CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Germany, www.storch-ciret.com

Aprašymas

Modelis:

Sintetinių šerių, juodas apvalus teptukas. Su dvigubu apvadu, išlenkta teptuko galvute ir nelakuota kietmedžio rankena. Geriausias įmanomas apdirbimas šepečiu, puikiai tinka apdirbti briaunas, pvz., langų ir durų. Taip pat ploniems ir storasluoksniams lako sluoksniams ant medinių paviršių.