Pensulă inelară SolidPro M Pentru lăcuiri de înaltă calitate, ⌀: 35mm

Cod articol.: 087002 35
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,68 € / 1 buc.
  • de la 12 bucăți
    15,57 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
196 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru 35 mm
Culoare perii negru
Denumirea producătorului SolidPro M Ringpinsel für hochwertige Lackierungen, ⌀: 35mm
Material, mâner lemn
Strat de acoperire Nevopsit
Tip produs Pensulă cilindrică
Bandă de prindere Bandă de prindere din sfoară dublă
Forma cap perie rotund
Aranjare perii cu decalaj
Material peri Pensulă chinezească
Peri 90 %
Recomandat pentru Glazuri; Lacuri cu conţinut de solvent; Lăcuit; Vopsele industriale
Domeniu de utilizare Satinare; Vopsire
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 087002 35
EAN / GTIN 4013307811442
Producător/responsabil CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descriere

Execuţie:

Perie cilindrică cu peri artificiali negru. Cu bandă de prindere din sfoară, cap bombat de pensulă şi coadă din lemn dur nelăcuită. Cel mai bun ghidaj posibil al periei, ideal pentru delimitare la marginile pereţilor, cum ar fi la ferestre şi la uşi. Şi pentru vopsele de lemn, aplicate în strat subţire sau gros.