Rankinis presas su alkūnine svirtimi, Tipas: 12

Prekės Nr.: 086760 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Iškyša 120 mm
Aukštis be rankinės svirties 500 mm
T griovelių skaičius pagal DIN 650 1
T griovelio dydis 10
Trumpa pakėlimo eiga 23 mm
Spaudimo galia, kai eiga trumpa 20
Ilga pakėlimo eiga 45 mm
Spaudimo galia, kai eiga ilga 16
Stalo plotis 200 mm
Stalo gylis 170 mm
Svoris 32 kg
Pagrindo plotis 180 mm
Pagrindo gylis 310 mm
Tvirtinimo kiaurymė stūmiklyje 10 H 7 mm
Montavimo aukštis 240 mm
Produkto rūšis presas su alkūnine svirtimi

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086760 12
EAN / GTIN 2050001742469
Gamintojo numeris A3001.001
Gamintojas / atsakingas asmuo GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 Obermichelbach, Germany, www.gechter.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, tuščiaviduris lietas korpusas su dideliu pagrindu. Pagrindo koja su keturiomis kiaurymėmis pritvirtinimui prie darbastalio ar pan. Presavimo įrankio bėgeliai be jokio tarpelio pereina į prizminę kreipiančiąją ir taip galima reguliuoti aukštį. Be to, preso pakėlimo aukštį (stūmiklio pakėlimo aukštį) į norimą padėtį galima nustatyti reguliavimo varžtu. Ant pagrindo yra T formos 10 mm grioveliai detalės spaudimo įrenginiams pritvirtinti.
Su perkišama alkūnine svirtimi spaudimui reguliuoti prie skirtingo pakėlimo aukščio (žr. lentelę).

Paskirtis:

Štampuoti, kniedyti, ploninti kalant ir štancuoti bei lenkti, spausti ir įpresuoti.

Spalva:

Šviesiai pilka spalva RAL 7035.

Pastaba:

Rankinių svirčių presus su oro atrama galima įsigyti el. parduotuvėje Nr. 086761.