Ręczne prasy dźwigniowe, Typ: 12

Nr art.: 086760 12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysięg 120 mm
Wysokość bez dźwigni 500 mm
Liczba rowków teowych wg DIN 650 1
Rozmiar rowka teowego 10
Skok krótki 23 mm
Nacisk przy skoku krótkim 20
Skok dł. 45 mm
Nacisk przy skoku długim 16
Szerokość stołu 200 mm
Głębokość stolika 170 mm
Masa 32 kg
Szerokość podstawy 180 mm
Głębokość podstawy 310 mm
Otwór narzędziowy w suwaku 10 H 7 mm
Wysokość montażowa 240 mm
Rodzaj produktu Prasa kolanowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086760 12
EAN / GTIN 2050001742469
Numer producenta A3001.001
Producent/osoba odpowiedzialna GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 Obermichelbach, Deutschland, www.gechter.de

Opis

Wykonanie:

Stabilny, drążony korpus ze specjalnego odlewu o dużej powierzchni stojącej. Stopka z otworami do mocowania na blacie roboczym itp. Rowki mocujące prasy przebiegają bez luzów w prowadnicy pryzmowej i mogą być regulowane na wysokość. Ponadto skok prasy (skok suwnika) można ustawić na pożądaną wysokość za pomocą śruby nastawczej. Na stole płaskim do mocowania urządzeń mocujących elementy obrabiane zamocowano śruby do wpustów typu T 10 mm.
z przekładanym ramieniem dźwigni kolanowej w celu uzyskania różnych wartości nacisku przy różnych skokach (zob. tabela).

Zastosowanie:

Do prac wytłaczarskich, nitowania, zginania i sztancowania oraz do gięcia, drukowania i wprasowywania.

Powłoka lakiernicza:

Jasnoszary RAL 7035.

Wskazówka:

Ręczne prasy dźwigniowe ze wspomaganiem pneumatycznym dostępne w sklepie internetowym pod nr. 086761.