Ruční pákový lis, Typ: 12

Artiklové číslo: 086760 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vyložení 120 mm
Výška bez ruční páky 500 mm
Počet t-drážek dle DIN 650 1
Velikost otvoru T 10
Délka zdvihu krátká 23 mm
Výkon tlaku při krátkém zdvihu 20
Délka zdvihu dlouhá 45 mm
Výkon tlaku při dlouhém zdvihu 16
Šířka stolu 200 mm
Hloubka stolu 170 mm
Hmotnost 32 kg
Šířka půdorysné plochy 180 mm
Hloubka půdorysné plochy 310 mm
Otvor upínače v pístu 10 H 7 mm
Montážní výška 240 mm
Druh produktu Kolenový pákový lis

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086760 12
EAN / GTIN 2050001742469
Číslo výrobce A3001.001
Výrobce/odpovědná osoba GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 Obermichelbach, Deutschland, www.gechter.de

Popis

Provedení:

Stabilní, dutý korpus s velkou základnou. Podnož se čtyřmi otvory pro upevnění na pracovní stůl apod. Upínací beran lisu se pohybuje bez vůle v hranolovém vodítku a lze nastavovat jeho výšku. Kromě toho lze seřizovacím šroubem nastavit zdvih lisu (tlačného prvku) na požadovanou výšku. Na stole jsou drážky T 10 mm pro připevnění zařízení pro upnutí obrobku.
S přestavitelným svorníkem lomené páky pro různé tlaky při odlišném zdvihu (viz tabulka).

Použití:

Pro lisování matric, nýtování, pěchování a vysekávání, k ohýbání, stlačování a zalisovávání.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Ruční pákové lisy se vzduchovou podporou v e-shopu k dispozici pod č. 086761.