{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
| ⌀ Massimo tondo | 400 mm | |
| Lunghezza massima | 1.500 mm | |
| Spessore parete minimo piatto | 30 mm | |
| Spessore parete minimo circolare | 20 mm | |
| Dimensione A | 225 mm | |
| Dimensione B | 243 mm | |
| Dimensione C | 106 mm | |
| Dimensione D | 88 mm | |
| Dimensione E | 103 mm | |
| Dimensione F | 281 mm | |
| Dimensione G | 49 mm | |
| Carico massimo piatto | 500 kg | |
| Carico massimo circolare | 200 kg | |
| Peso | 17,5 kg | |
| Tipo di prodotto | Magnete di sollevamento |
| Codice articolo | 085992 500 | |
| EAN / GTIN | 2050001737656 | |
| Codice del produttore | LM0500 |