• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Aimant de levage LM, Charge max (plan): 500kg

Réf.: 085992 500
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge max (plan) (kg) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau, forme plate 30 mm
Epaisseur du matériau, forme ronde 20 mm
Longueur max., forme plate 1 500 mm
Rayon matériau rond max., forme ronde 200 mm
Capacité de charge max., forme plate 500 kg
Capacité de charge max., forme ronde 200 kg
Type de produit aimant de levage
Forme du matériau forme plate; forme ronde
Déclaration de conformité fabricant oui
Domaine d’utilisation aciérie; entrepôts; fabrication d’outils; fonderie; opérations de grutage; production
Caractéristiques avec verrouillage de sécurité; pas de dispersion
Norme EN 13155
Poids 17,5 kg
Longueur totale B 225 mm
Largeur totale (avec levier) F 243 mm
Hauteur totale 106 mm
Hauteur des œillets E 49 mm
Largeur intérieure des œillets G 103 mm
Hauteur du corps de base D 88 mm
Longueur du corps de base A 281 mm

Identification et classification

Référence article 085992 500
EAN / GTIN 2050001737656
Réf. fabricant LM0500

Description

Exécution:

Construction compacte et robuste avec aimants permanents néodyme. Résultat optimal, même pour entrefers importants, pas de dispersion. Force d’adhérence certifiée (cf. certificat d’essai).
Aimant de levage robuste et compact, présentant un poids total faible et doté d’un verrouillage de sécurité. Levier de serrage ergonomique facilitant l’activation de l’aimant.

Utilisation:

Pour la manipulation et le transport en toute sécurité de matériaux plats et de pièces rondes, (085990; 085992; 085995) ou de matériaux plats minces (085985).
Pour les pièces en fonte ou en acier, les plaques, les barres ou les tubes. Utilisation dans des entrepôts, des fonderies / aciéries, pour le stockage de l’acier, la production et la fabrication d’outils.