• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Magnete di sollevamento, Carico massimo (piano): 300kg

Codice art.: 085990 300
Sconto
687,00 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Carico massimo (piano) (kg) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
⌀ Massimo tondo 200 mm
Lunghezza massima 2.500 mm
Spessore parete minimo piatto 4 mm
Spessore parete minimo circolare 4 mm
Dimensione A 152 mm
Dimensione B 214 mm
Dimensione C 100 mm
Dimensione D 99 mm
Dimensione E 81 mm
Dimensione F 231 mm
Dimensione G 40 mm
Carico massimo piatto 300 kg
Carico massimo circolare 150 kg
Peso 10 kg
Tipo di prodotto Magnete di sollevamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085990 300
EAN / GTIN 2050001780126
Codice del produttore SAV 531.01-P-300
Produttore/persona responsabile SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione robusta e compatta con magneti permanenti al neodimio. Prestazioni ottimali anche con grandi traferri, nessun campo di dispersione. Forza lavoro certificata (vedi certificato di collaudo).
Magnete di sollevamento interamente incapsulato, compatto e leggero con bloccaggio di sicurezza. Struttura robusta, facilità di attivazione e disattivazione. Superficie di tenuta del magnete con 2 poli longitudinali.

Uso:

Per movimentare e trasportare in sicurezza materiali piatti e tondi (n. art. 085990; 085980). Per pezzi in ghisa o acciaio, lastre, barre o tubi. Impiego in magazzini, fonderie / acciaierie, magazzinaggio di acciaio, settore produzione e realizzazione utensili.