• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Magnet de ridicare a sarcinilor LM, Sarcină portantă maximă (plan): 500kg

Cod articol.: 085992 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sarcină portantă maximă (plan) (kg) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului, plat 30 mm
Grosimea materialului, rotund 20 mm
Lungime max., plat 1.500 mm
Raza materialului rotund max., rotund 200 mm
Capacitate de încărcare max., plat 500 kg
Capacitate de încărcare max., rotund 200 kg
Tip produs Magnet ridicare sarcină
Formă material plat; rotund
Certificat de etalonare al producătorului da
Domeniu de utilizare Depozite; Fabricare scule; Funcționare cu macara; Oțelărie; Producţie; Turnătorie
Caracteristici Fără câmpuri de dispersie; Inclusiv blocare de siguranță
Standard EN 13155
Greutate 17,5 kg
Lungimea totală B 225 mm
Lățime totală (inclusiv manetă) F 243 mm
Înălţimea totală 106 mm
Înălțime ochiuri E 49 mm
Lățime interioară ochiuri G 103 mm
Înălţime corp de bază D 88 mm
Lungime corp de bază A 281 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 085992 500
EAN / GTIN 2050001737656
Număr producător LM0500

Descriere

Execuţie:

Formă compactă, robustă cu magneţi permanenţi din neodim. Performanţă optimă chiar şi la distanţă, fără câmpuri de dispersie. Forţă de ridicare certificată (consultaţi certificatul de verificare).
Magnet de ridicare a sarcinilor robust şi compact cu greutate totală redusă şi cu mecanism de blocare de siguranţă. Mânerul de strângere ergonomic permite o comutare uşoară a magneţilor.

Aplicaţie:

Pentru manevrarea şi transportarea în siguranţă a materialelor netede şi rotunde (Cod 085990; 085992; 085995), respectiv a materialelor netede subţiri (Cod 085985).
Pentru piese din fontă sau oţel, plăci, tije sau ţevi. Utilizare în depozite, turnătorii / oţelării, la depozitarea oţelului, în domeniul construcţiilor de scule şi în producţie.