• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Krovinių kėlimo magnetas LM, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 500kg

Prekės Nr.: 085992 500
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius) (kg) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiagos storis, plokščios formos 30 mm
Medžiagos storis, apval 20 mm
Ilgis maks., plokščios formos 1 500 mm
Apvalios medžiagos spindulys maks., apval 200 mm
Apkrova maks., plokščios formos 500 kg
Apkrova maks., apval 200 kg
Produkto rūšis krovinių kėlimo magnetas
Materialinė forma plokščios formos; apval
Gamintojo patikros sertifikatas taip
Paskirtis gamyba; krano veikimas; liejykla; plieno gamykla; sandėliai; įrankių gamyba
Savybės be nuokrypių; įskaitant apsauginį užraktą
Standartas EN 13155
Svoris 17,5 kg
Visas ilgis B 225 mm
Bendras plotis (įskaitant svirtį) F 243 mm
Visas aukštis 106 mm
Kilpų aukštis E 49 mm
Vidinis kilpų plotis G 103 mm
Pagrindo aukštis D 88 mm
Pagrindo ilgis A 281 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085992 500
EAN / GTIN 2050001737656
Gamintojo numeris LM0500

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška, tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. Optimaliai veikia net ir esant dideliems oro tarpams, jokių nukrypimų. Patvirtinta traukimo jėga (žr. patikros sertifikatą).
Tvirtas ir kompaktiškas krovinių kėlimo magnetas, mažo svorio ir su apsauginiu fiksatoriumi. Ergonomiška užveržimo svirtis leidžia lengvai įjungti magnetą.

Paskirtis:

Saugiai perkeliami ir transportuojami plokšti ir apvalūs daiktai, (Nr. 085990; 085992; 085995) arba ploni ir plokšti (Nr 085985).
Ruošiniai iš ketaus arba plieno, plokštės, strypai arba vamzdžiai. Naudojimas sandėliuose, liejyklose / plieno gamyklose, laikyti plienui, įrankių gamybos sektoriuose.