• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Magnet pro zvedání břemen LM, maximální nosnost (rovná): 500kg

Artiklové číslo: 085992 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

maximální nosnost (rovná) (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pevnost materiálu, plochý 30 mm
Pevnost materiálu, kulatá 20 mm
Délka max., plochý 1 500 mm
Poloměr kulatiny max., kulatá 200 mm
Nosnost max., plochý 500 kg
Nosnost max., kulatá 200 kg
Druh produktu Magnet pro zvedání břemen
Tvar materiálu plochý; kulatá
Zkušební protokol výrobce ano
Rozsah použití Jeřábový režim; Ocelárna; Sklady; Slévárna; Výroba; Výroba nástrojů
Vlastnosti Včetně bezpečnostního zamykání; Žádné rozptýlené pole
Norma EN 13155
Hmotnost 17,5 kg
Celková délka B 225 mm
Celková šířka (včetně páky) F 243 mm
Výška celková 106 mm
Výška očka E 49 mm
Vnitřní šířka očka G 103 mm
Základní těleso, výška D 88 mm
Délka základního těla A 281 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085992 500
EAN / GTIN 2050001737656
Číslo výrobce LM0500

Popis

Provedení:

Kompaktní, robustní konstrukce s neodymovými trvalými magnety. Optimální výkon i při velké vzduchové mezeře, žádná rozptylová pole. Certifikace odtrhovací síly (viz zkušební certifikát).
Robustní a kompaktní magnet pro zvedání břemen s nízkou celkovou hmotností. Ergonomická upínací páka umožňuje lehký chod při spínání magnetu.

Použití:

Pro bezpečnou manipulaci a přepravu plochých a kulatých materiálů, (č. 085990; 085992; 085995) resp. tenkých plochých materiálů (č. 085985).
Pro součásti z oceli nebo litiny, desky, tyče nebo trubky. Použití ve skladech, slévárnách/ocelárnách, skladových zásobách oceli, oblasti výroby nástrojů a produkce.