• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Íman de elevação de carga, carga máxima (plana): 300

N.º do artigo: 085990 300
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

carga máxima (plana) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
⌀ máximo redondo 200 mm
Comprimento máximo plano 2.500 mm
espessura da parede do material mínima plana 4 mm
espessura da parede do material mínima redonda 4 mm
Medida A 152 mm
Medida B 214 mm
Medida C 100 mm
Medida D 99 mm
Medida E 81 mm
Medida F 231 mm
Medida G 40 mm
Carga máxima plana 300 kg
Carga máxima redonda 150 kg
Peso 10 kg
Tipo de produto Íman de elevação de carga

Identificação e classificação

Número do artigo 085990 300
EAN/GTIN 2050001780126
Número do fabricante SAV 531.01-P-300
Fabricante/responsável SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Descrição

Versão:

Design compacto, robusto com ímanes permanentes de neodímio. Desempenho ideal, mesmo em caixas de ar grandes, sem zonas de dispersão. Força de rutura certificada (ver certificado de teste).
Íman de elevação totalmente encapsulado, compacto e leve com bloqueio de segurança. Construção sólida, fácil de ligar e desligar. Superfície de aderência do íman com 2 polos longitudinais.

Vantagem:

Para um manuseamento e transporte seguros de materiais planos e redondos, (n.º 085990; 085980). Para peças em ferro fundido ou aço, placas, hastes ou tubos. Utilização em armazéns, fundições/fábricas de aço, armazenamento de aço, áreas de construção de ferramentas e de produção.