• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Magnet za podizanje tereta, maks. nosivost (čeona): 300kg

Artikl br.: 085990 300

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. nosivost (čeona) (kg) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
maksimalan ⌀ okrugli 200 mm
maksimalna duljina, ravna 2.500 mm
minimalna debljina stjenke materijala, ravni 4 mm
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli 4 mm
Dimenzija A 152 mm
Dimenzija B 214 mm
Dimenzija C 100 mm
Dimenzija D 99 mm
Dimenzija E 81 mm
Dimenzija F 231 mm
Dimenzija G 40 mm
maksimalni nosivi teret ravan 300 kg
maksimalni nosivi teret okrugli 150 kg
Težina 10 kg
Vrsta proizvoda Magnet za podizanje tereta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 085990 300
EAN / GTIN 2050001780126
Broj proizvođača SAV 531.01-P-300
Proizvođač/odgovorna osoba SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Opis

Izvedba:

Kompaktna čvrsta izvedba s Neodym permanentnim magnetima. Optimalni učinak čak i kod velikih zračnosti, bez rasipanja magnetskog polja. Certificirana sila otpuštanja (vidi ispitni certifikat).
Potpuno oklopljeni, kompaktni i lagani magnet za podizanje sa sigurnosnim prihvatom. Čvrste konstrukcije, lakohodno uključivanje i isključivanje. Površina prianjanja magneta s dva uzdužna pola.

Upotreba:

Za sigurno rukovanje i transport plosnatih i oblih materijala, (br. 085990; 085980). Za dijelove od lijevanog željeza ili čelika, ploče, šipke ili cijevi. Primjena u skladištima, ljevaonicama/čeličanama, skladištenju čelika, području alatničarstva i proizvodnje.