Magnetløfter 300 kg

Art.-nr.: 085990 300
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Produktdetaljer

Teknisk data

Testprotokol Producentens testrapport
maks. ⌀ rund 200 mm
maks. længde plan 2.500 mm
min. materialegodstykkelse, plan 4 mm
min. materialegodstykkelse, rund 4 mm
Mål A 152 mm
Mål b 214 mm
Mål C 100 mm
Mål D 99 mm
Mål E 81 mm
Mål F 231 mm
Mål G 40 mm
maks. belastning, plan 300 kg
maks. belastning, rund 150 kg
Vægt 10 kg
Produkttype Løfte/hejse-magnet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085990 300
EAN/GTIN 2050001780126
Producentnummer SAV 531.01-P-300

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt, robust konstruktion med Neodym-permanentmagneter. Optimal ydelse selv ved store luftspalter, ingen spredningsfelter. Certificeret afrivningskraft (se prøvecertifikatet).
Komplet indkapslet, kompakt og let magnetløfter med sikkerhedslås. Solid konstruktion, enkel aktivering og deaktivering. Magnetens løfteflade er forsynet med to langsgående spoler.

Anvendelse:

Til sikker håndtering og transport af flade og runde materialer, (nr. 085990; 085980). Til dele af støbejern eller stål, plader, stænger eller rør. Anvendes i lagerbygninger, støberier/stålværker og inden for oplagring af stål, værktøjskonstruktion og produktionsområder.
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
    maks. bærelast (plan) (kg) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven