{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Višina | 18 mm | |
| Skupni premer | 13 mm | |
| Nazivna sila držanja | 10 N | |
| Material, magnetno jedro | aluminijev-nikelj-kobalt | |
| Material, površina | pocinkano | |
| Največja mera krajšanja na zadnji strani | 7 mm | |
| Temperaturna odpornost maks. | 220 °C | |
| Vrsta izdelka | palični prijemalnik |
| Številka izdelka | 085925 13 | |
| EAN/GTIN | 2050000965111 | |
| Številka proizvajalca | E733 |