Sauvamagneetti, sovitemitta 13 mm

Tuote nro.: 085925 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellispitovoima 10 N
13 mm
Korkeus 18 mm
Takaosan enimmäislyhennysmitta 7 mm
Magneettisydämen materiaali AlNiCo
Pintamateriaali sinkitty
Lämmönkestävyys enintään 220 °C
Tuotetyyppi Sauvamagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085925 13
EAN / GTIN 2050000965111
Valmistajan numero E733

Kuvaus

Malli:

  • Päällystetty sauvamagneetti, magneettisydämen materiaali AINiCo.
  • Sovitetoleranssi ulkohalkaisijalle h6.
  • Lämmönkestävyys 220 °C asti.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnit. puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalam.).
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
    ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin