Cassetta nastro, Modello: W

Codice art.: 085512 W
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
92 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di rotoli 1
Numero di etichette/rotolo 5,5
Materiale Poliestere
Larghezza 12 mm
Tipo di prodotto Etichetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085512 W
EAN / GTIN 071701184832
Codice del produttore 18483
Produttore/persona responsabile NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Descrizione

Esecuzione:

Etichette in poliestere permanenti per uso industriale. Le etichette in poliestere permanente presentano una superficie lucida che consente di conferire un’immagine professionale. Per l’etichettatura di quadri elettrici, elementi di fissaggio, frontalini, scaffali, contenitori, supporti e molto altro.
Cartuccia a nastro IND DYMO Original per Rhino, poliestere permanente, nero su bianco, 12 mm × 5,5 m.
Per l’etichettatura di quadri elettrici, elementi di fissaggio, frontalini, scaffali, contenitori, supporti e altro. Le etichette in poliestere permanente presentano una superficie lucida che conferisce ai tuoi lavori un aspetto professionale. Sono disponibili anche in larghezze più ridotte per adattarsi alla maggior parte dei quadri elettrici, dei pannelli di permutazione, delle morsettiere e di altri pannelli di distribuzione.