Kazeta s popisovacím páskem, Typ: W

Artiklové číslo: 085512 W
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet roliček 1
Počet etiket na roli 5,5
Materiál Polyester
Šířka 12 mm
Druh produktu Etiketa

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085512 W
EAN / GTIN 071701184832
Číslo výrobce 18483
Výrobce/odpovědná osoba Newell Brands Germany GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland

Popis

Provedení:

Průmyslové, permanentní polyesterové etikety. Etikety z permanentního polyesteru mají lesklý povrch pro profesionální vzhled. Pro popis ovládacích panelů, upínek, ochranných desek, regálů, nádob, nosičů a mnohého dalšího.
Popisovací páska DYMO Original IND pro přístroje Rhino, permanetní polyester, černá na bílé, 12 mm× 5,5 m.
Pro popisování ovládacích panelů, upínek, ochranných desek, regálů, nádob a zásobníků, nosičů a jiné. Štítky z permanentního polyesteru mají lesklý povrch, který dodá vaší práci profesionální vzhled. Dostupné i v užším provedení, které je vhodné pro většinu ovládacích panelů, patchů, svorek a pro jiné rozvodné pnely.