Cartucho para cinta de escritura, Tipo: W

Número de artículo: 085512 W
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de rollos 1
Número de rollos etiquetas por rollo 5,5
Material Poliéster
Anchura 12 mm
Tipo de producto Etiquetas

Identificación y clasificación

Número de artículo 085512 W
EAN / GTIN 071701184832
Número del fabricante 18483
Fabricante/responsable Newell Brands Germany GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Etiquetas de poliéster permanente industriales. Las etiquetas de poliéster permanente tienen una superficie brillante para un aspecto profesional. Para la rotulación de placas de conmutación, pinzas, placas frontales, estanterías, recipientes, soportes y muchos más.
Cinta IND original DYMO para Rhino, poliéster permanente, negro sobre blanco, 12 mm x 5,5 m.
Para la rotulación de placas de conmutación, elementos de sujeción, placas frontales, estanterías, envases, soportes, etc. Las etiquetas de poliéster permanente tienen una superficie brillante que confiere un aspecto profesional a sus trabajos. Disponible también en tamaños más estrechos que se ajustan a la mayoría de los paneles de conmutación, paneles de conexiones, elementos de sujeción y otros paneles de distribución.