Cassette, Type: W

Réf.: 085512 W
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de rouleaux 1
Nombre d’étiquettes par rouleau 5,5
Matériau Polyester
Largeur 12 mm
Type de produit etiquette

Identification et classification

Référence article 085512 W
EAN / GTIN 071701184832
Réf. fabricant 18483
Fabricant/personne responsable NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Description

Exécution:

Etiquettes en polyester permanent pour l’industrie. Les étiquettes en polyester permanent ont une surface brillante pour un aspect professionnel. Pour l’identification de tableaux de commande, borniers, panneaux frontaux, rayonnages, conteneurs, supports, etc.
Ruban IND DYMO Original pour Rhino, polyester permanent, noir sur blanc, 12 mm × 5,5 m.
Pour l’identification de tableaux de commande, borniers, panneaux frontaux, rayonnages, conteneurs, supports, etc. Les étiquettes en polyester permanent ont une surface brillante qui confère un aspect professionnel à vos travaux. Egalement disponible en largeurs plus étroites qui s’adaptent à la plupart des tableaux de commande, panneaux de brassage, borniers et autres panneaux de distribution.