Kaseta s trakom za napise, Tip: W

Št. art.: 085512 W
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število kolutov 1
Število etiket na kolutu 5,5
Material Poliester
Širina 12 mm
Vrsta izdelka etiketa

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085512 W
EAN/GTIN 071701184832
Številka proizvajalca 18483
Proizvajalec/odgovorna oseba NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Opis

Izvedba:

Industrijske, trajne poliestrske etikete. Etikete iz trajnega poliestra imajo sijočo površino za profesionalen videz. Za izdelovanje napisov na stikalnih ploščah, sponah, sprednjih ploščah, regalih, posodah, nosilcih itd.
Trak za napise DYMO Original IND za Rhino, trajni poliester, črna na beli, 12 mm × 5,5 m.
Za izdelovanje napisov na stikalnih ploščah, sponah, sprednjih ploščah, regalih, posodah, nosilcih itd. Etikete iz trajnega poliestra imajo sijočo površino, ki vašemu delu podeli profesionalen videz. Na voljo tudi v ožjih širinah, ki ustrezajo večini stikalnih plošč, priključnih plošč, vpenjalnih delov in drugih razdelilnih plošč.