Merkintälaite LM420P

Tuote nro.: 085500 LM420P
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva merkintänauhakasetti D1
tyyppi LM420P
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Mahdolliset merkintänauhan leveydet 6; 9; 12; 19 mm
kirjasinkorkeus enintään 14,9 mm
Verkkolaite sisältää
Kirjasinkokoja 7
Kirjasinleveyksiä 8
Tyylien lukumäärä 12
Merkkien määrä näytöllä 4×30
Käytössä merkkejä/symboleja 325
Tekstirivien lkm 1–4
Kirjoitusväri musta
Nauhan katkaiseva malli manuaalinen
Näppäimistön malli ABC
Erityisominaisuus USB
Paino sisältää akun 415 g
Valmistajamerkintä 420P
Pituus 215 mm
Leveys 104 mm
Korkeus 57 mm
Tuotetyyppi Merkintälaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085500 LM420P
EAN / GTIN 3501170915448
Valmistajan numero S0915440

Kuvaus

Malli:

Lujat, liikkuvan käyttäjän merkintälaitteet muovisten tarraetikettien nopeaan tulostukseen. Kestävä lämpötulostusjälki, teipin esi- ja jälkisyöttöpituuden säätömahdollisuus. Tarkoitettu Dymo D1 -nauhoille. Voimanlähteenä ladattava li-ioni-akku, verkkolatauslaite. Yksinkertainen tekstinkäsittely pikakäyttönäppäimillä.
Virtaviivainen kirjoitin ABC-näppäimillä ja suuri 4-rivinen näyttö taustavalolla ja tulostuksen esikatselulla. USB-liitäntä.

Käyttö:

Tarrat kiinnittyvät lujasti lähes kaikille sileille ja rasvattomille pinnoille.

Toimituksen sisältö:

Sisältää mustavalkoisen teippinauhan ja käyttöohjeet.

Ohje:

  • Asennettavissa eri kieliversioita.
  • Saksalaisella näppäimistöllä varustettuna varastosta, ranskalainen näppäimistö saatavilla lyhyellä toimitusajalla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin