Popisovací prístroj LM420P

Č. pol.: 085500 LM420P
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodná kazeta s popisovacou páskou D1
Typ LM420P
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
možné šírky pásky na písanie 6; 9; 12; 19 mm
maximálna výška písma 14,9 mm
Sieťový adaptér vrátane
Počet veľkostí písma 7
Počet šírok písma 8
Počet štýlov písma 12
Počet viditeľných znakov na displeji 4×30
Počet dostupných znakov/symbolov 325
Počet riadkov textu 1 − 4
Farba písma cierna
Pásová fréza Prevedenie rucné
Rozloženie klávesnice ABC
Zvláštnosť USB
Hmotnosť vrátane batérie 415 g
Označenie výrobcu 420P
Dĺžka 215 mm
Šírka 104 mm
Výška 57 mm
Druh produktu Popisovací prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085500 LM420P
EAN/GTIN 3501170915448
Číslo výrobcu S0915440

Popis

Prevedenie:

Robustné, mobilné značkovacie popisovacie zariadenia pre rýchlu výrobu samolepiacich plastových etikiet. Trvalá tlač tepelným prenosom. Nastaviteľný prívod a dobeh pásky. Napájanie energiou prostredníctvom dobíjateľného Li-Iónového akumulátora, sieťovej nabíjačky. Jednoduché spracovanie textu pomocou rýchlo prístupných tlačidiel.
Úzka tlačiareň s ABC klávesnicou a veľkým 4-riadkovým displejom s podsvietením a náhľadom pred tlačou. Pripojenie USB.

Použitie:

Etikety sa prilepia na skoro všetky hladké a nemastné povrchy.

Rozsah dodávky:

Vrátane popisovacej pásky čierna na bielej a návodu na obsluhu.

Poznámka:

  • Je možné nastaviť rôzne jazykové verzie.
  • S nemeckým rozložením tlačidiel zo skladu, francúzsku klávesnicu je možné dodať veľmi rýchlo.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka