Naprava za izdelavo napisov LM420P

Št. art.: 085500 LM420P
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerna kaseta s trakom za pisanje D1
Tip LM420P
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napajanje Akumulatorska
Primerne širine traku za pisanje 6; 9; 12; 19 mm
Maksimalna višina pisave 14,9 mm
Omrežni adapter vključno
Število vrst pisave 7
Število širin pisave 8
Število oblik pisave 12
Število vidnih znakov na prikazovalniku 4×30
Število razpoložljivih znakov/simbolov 325
Število vrstic besedila 1 − 4
Barva pisave črne barve
Izvedba rezalca traku ročna
Izvedba tipkovnice ABC
Posebnosti USB
Masa vključno z akumulatorjem 415 g
Oznaka proizvajalca 420P
Dolžina 215 mm
Širina 104 mm
Višina 57 mm
Vrsta izdelka Naprava za izdelavo napisov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085500 LM420P
EAN/GTIN 3501170915448
Številka proizvajalca S0915440

Opis

Izvedba:

Robustne prenosne naprave za hitro izdelavo samolepilnih etiket iz umetne mase. Trajni termični tisk z nastavljivim predhodnim in naknadnim pomikom traku. Napajanje z Li-ionskim akumulatorjem, omrežni polnilnik akumulatorjev. Preprosta obdelava besedil s tipkami za hiter dostop.
Tiskalnik vitke izvedbe z ABC-tipkovnico in velikim, 4-vrstičnim prikazovalnikom z osvetljenim ozadjem in predogledom tiskanja. USB vmesnik.

Uporaba:

Etikete dobro držijo na vseh gladkih in nemastnih površinah.

Obseg dobave:

Vključno s napisnim trakom črno na belem in navodili za uporabo.

Opomba:

  • Možnost nastavitve različnih jezikov.
  • Tovarniško z nemško tipkovnico, posebna francoska tipkovnica je dobavljiva v kratkem času.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico