{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | 5423 | |
| Colore | trasparente | |
| Umidità dell’aria magazzino da | 50 % | |
| Temperatura di stoccaggio da | 20 °C | |
| Numero nastri adesivi | 1 pz. | |
| Contenuto | Pezzo singolo | |
| Tipo di prodotto | Nastri adesivi | |
| Tipo di nastro adesivo | Es. unilaterale | |
| Materiale di supporto | Pellicola in PE | |
| Adesivo | Caucciù / resina | |
| Forza adesiva su acciaio | 0,28 N/mm | |
| Elasticità | 500 % | |
| Resistenza alla trazione | 9,63 N/mm | |
| Resistente a temperature min. | -35 grado | |
| Resistente a temperature max. | 110 grado | |
| Durata dalla data di produzione | 12 mese | |
| Guaina conduttrice presente | no | |
| Applicazione | Fissare | |
| Caratteristiche | Es. resistente all’abrasione; resistente alle sostanze chimiche | |
| Lunghezza | 16,45 m | |
| Larghezza | 19,05 mm | |
| Spessore | 0,28 mm |
| Codice articolo | 083790 19X16 | |
| EAN / GTIN | 212001199106 | |
| Codice del produttore | 7000029144 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |