Polietilenski drsni trak 19X16

Št. art.: 083790 19X16
(6,11 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 5423
Vrsta lepilnega traku enostranski
Nosilni material PE-film
Lepilna masa Gumijasta smola
Lepilna moč na jeklu 0,28 N/mm
Raztegljivost 500 %
Natezna trdnost 9,63 N/mm
Posebnosti odporno proti obrabi; Z drsenjem; S samodejnim mazanjem
Uporaba Zaščita pred obrabo; Transportni in drsni trakovi
temperaturna obstojnost do −35 °C - 110 °C
Črtalo na voljo ne
Temperatura skladiščenja 20 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 %
Minimalni rok trajanja 12 mesec
Barva prozorna
Dolžina 16,45 m
Širina 19,05 mm
Debelina 0,28 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083790 19X16
EAN/GTIN 212001199106
Številka proizvajalca 7000029144

Opis

Izvedba:

3M™ 5423 s svojo odlično odpornostjo proti obrabi ščiti površine in ustvarja drsečo površino, ko omogoča stik brez drgnjenja. Dodatna mazalna sredstva, ki imajo pogosto negativen učinek, niso potrebna. Poleg tega je odporen proti kemikalijam in prozoren, zaščitni papir pa omogoča obdelavo izsekanih delov.

Opomba:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.