Polyethylen-glidebånd 19X16

Art.-nr.: 083790 19X16
(DKK 45,54 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 5423
Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale PE-film
Klæbemiddel Gummi-harpiks
Klæbekraft på stål 0,28 N/mm
Strækevne 500 %
Trækstyrke 9,63 N/mm
Bemærk Slidbestandig; glidende; selvsmørende
Anvendelse Slitagebeskyttelse; Transport- og glidebaner
temperaturbestandig op til -35 °C - 110 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 20 °C
Lager luftfugtighed 50 %
Mindst holdbar til 12 måned
Farve transparent
Længde 16,45 m
Bredde 19,05 mm
Tykkelse 0,28 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083790 19X16
EAN/GTIN 212001199106
Producentnummer 7000029144

Betegnelse

Udførelse:

3M™ 5423 beskytter overflader takket være den fremragende slidstyrke og danner en glidende overflade, der muliggør kontakt uden slitage. Der kræves ingen yderligere, ofte ufordelagtige smøremidler. Det er desuden kemikaliebestandigt, gennemsigtig og takket være et beskyttelsespapir er det muligt at forarbejde det godt til stansedele.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.