Bandă de glisare din polietilenă 19X16

Cod articol: 083790 19X16
(6,11 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 5423
Tip de bandă adezivă unilateral
Material de suport Film PE
Adeziv Răşină cauciucată
Forţă de lipire pe oţel 0,28 N/mm
Capacitate de întindere 500 %
Rezistenţă la rupere 9,63 N/mm
Particularitate rezistent la abraziune; glisant; autolubrifiant
Utilizare Protecţie împotriva uzurii; Şine de transport şi de glisare
Rezistent la temperaturi de până la -35 °C - 110 °C
Cu căptuşeală nu
Temperatură de depozitare 20 °C
umiditate depozitare 50 %
durabilitate minimă 12 lună
Culoarea transparent
Lungime 16,45 m
Lăţime 19,05 mm
Grosime 0,28 mm
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083790 19X16
EAN / GTIN 212001199106
Număr producător 7000029144

Descriere

Execuţie:

3M™ 5423 protejează suprafeţele datorită unei excelente rezistenţe la abraziune, generând o suprafaţă alunecoasă, care permite contactul fără abraziune. Nu sunt necesari lubrifianţi suplimentari, care adesea prezintă dezavantaje. În plus, prezintă rezistenţă la substanţe chimice, transparenţă şi, datorită unei hârtii de protecţie, poate fi bine procesată în piese ştanţate.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.