{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 5423 | |
Lipnios juostos rūšis | vienpusė | |
Pagrindo medžiaga | PE plėvelė | |
Klijai | Guma-derva | |
Sukibimas su plienu | 0,28 N/mm | |
Tamprumas | 500 % | |
Stipris tempiant | 9,63 N/mm | |
Ypatybė | atsparus dilimui; stumdom.; susitepant. | |
Paskirtis | Apsauga nuo nusitrynimo; Transportavmo ir stūmimo takeliai | |
atsparus temperatūrai iki | −35 °C - 110 °C | |
Yra pamušalas | ne | |
Laikymo temperatūra | 20 °C | |
Sandėlio oro drėgmė | 50 % | |
Minimali naudojimo trukmė | 12 mėnuo | |
Spalva | skaidri | |
Ilgis | 16,45 m | |
Plotis | 19,05 mm | |
Storis | 0,28 mm | |
Produkto rūšis | Lipni juosta |
Produkto numeris | 083790 19X16 | |
EAN / GTIN | 212001199106 | |
Gamintojo numeris | 7000029144 |