Klizna traka od polietilena, Širina×Duljina (mm×m): 19X16

Artikl br.: 083790 19X16
Cijena po 1 Piece (6,68 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina×Duljina (mm×m) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 5423
vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača PE film
ljepilo Gumena smola
Snaga lijepljenja na čeliku 0,28 N/mm
Sposobnost širenja 500 %
Vlačna čvrstoća 9,63 N/mm
Posebnost otporno na habanje; klizne; samopodmazujuće
Primjena Zaštita od trenja; Transportne trake i vodilice
postojanost na temperaturi do −35 °C - 110 °C
s odvajajućim slojem (liner) ne
Temperatura skladištenja 20 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 %
najkraći rok trajanja 12 mjesec
Boja prozirna
Duljina 16,45 m
širina 19,05 mm
Debljina 0,28 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083790 19X16
EAN / GTIN 212001199106
Broj proizvođača 7000029144
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

3M™ 5423 štiti površine zahvaljujući izvrsnim svojstvima protiv habanja i stvara ravnu površinu, koja omogućuje kontakt bez abrazije. Nisu potrebna dodatna, često nepovoljna maziva. Osim toga, otporan je na kemijska zagađenja i proziran zahvaljujući zaštitnom papiru može se dobro obraditi u probušene dijelove.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.