{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Denominazione originale prodotto | 425 | |
| Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
| Materiale supporto | Alluminio | |
| Massa adesiva | Acrilato | |
| Forza adesiva su acciaio | 0,59 N/mm | |
| Elasticità | 6 % | |
| Resistenza alla trazione | 4,9 N/mm | |
| Particolarità | termoconduttivo; Resistente ai raggi UV; resistente all’umidità; flessibile | |
| Applicazione | Mascherare; Sigillare; Bordare; Schermare; Rivestire | |
| Resistente ad alte temperature fino a | -55 °C - 155 °C | |
| Guaina conduttrice presente | no | |
| Temperatura di immagazzinamento | 20 °C | |
| Umidità dell’aria magazzino | 50 % | |
| Durata minima | 24 mese | |
| Colore | argento | |
| Lunghezza | 55 m | |
| Larghezza | 25 mm | |
| Spessore | 0,12 mm | |
| Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
| Codice articolo | 083634 25X55 | |
| EAN / GTIN | 50051125853229 | |
| Codice del produttore | 7100059421 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |