Alumiiniteippi 25X55

Tuote nro.: 083634 25X55
(1,07 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
98 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 425
Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali alumiini
Liimamassa Akrylaatti
Liimausvoima teräksessä 0,59 N/mm
Venymiskyky 6 %
Vetolujuus 4,9 N/mm
Erityisominaisuus lämpöä johtava; UV-säteilyn kestävä; kosteudenkestävä; mukautuva
Käyttö Peittäminen; Tiivistys; Saumaus; Eristys; Vaipoitus
lämmönkestävyys enintään −55 °C - 155 °C
Lineri olemassa ei
Säilytyslämpötila 20 °C
Varaston ilmankosteus 50 %
Vähimmäissäilyvyysaika 24 kk
Väri hopea
Pituus 55 m
Leveys 25 mm
Paksuus 0,12 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083634 25X55
EAN / GTIN 50051125853229
Valmistajan numero 7100059421

Kuvaus

Malli:

Pehmytalumiiniteippi soveltuu galvanointiin, heijastaa voimakkaasti kuumuutta ja valoa ja on sään- ja kemikaalinkestävä.
3M™ 425 voidaan poistaa lähes jälkiä jättämättä ja soveltuu taipuisuutensa ansiosta taivutetuille ja epätasaisille pinnoille.

Ohje:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjän varastointiohjeita.