Aluminiumstape, Bredde×længde (mm×m): 25X55

Art.-nr.: 083634 25X55
Pris pr. 1 styk (DKK 6,78 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×længde (mm×m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 425
Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale Aluminium
Klæbemiddel akrylat
Klæbekraft på stål 0,59 N/mm
Strækevne 6 %
Trækstyrke 4,9 N/mm
Bemærk Termiske ledende; UV-bestandig; Fugtighedsbestandig; blødt at påføre
Anvendelse Maskering; Tætning; Kantning; Afskærmning; Indhylning
temperaturbestandig op til -55 °C - 155 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 20 °C
Lager luftfugtighed 50 %
Mindst holdbar til 24 måned
Farve sølvfarvet
Længde 55 m
Bredde 25 mm
Tykkelse 0,12 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083634 25X55
EAN/GTIN 50051125853229
Producentnummer 7100059421
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Den bløde aluminiumstape egner sig til galvanisering, har en kraftig varme- og lysrefleksion og er modstandsdygtigt over for vejrlig og kemikalier.
3M™ 425 kan fjernes næsten komplet uden rester og tilpasser sig buede og ujævne overflader, da det er meget tætsiddende.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.