• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Aluminiowa taśma samoprzylepna, szer.×dł. (mm×m): 25X55

Nr art.: 083634 25X55
Cena za 1 sztuka (PLN 5,28 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
153 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 425
Kolor Srebrna
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Aluminium
Masa klejowa akrylan
Siła klejenia na stali 0,59 N/mm
Rozciągliwość 6 %
Wytrzymałość na rozciąganie 4,9 N/mm
Min. odporność na temperaturę -55 stopni
Maks. odporność na temperaturę 155 stopni
Trwałość od daty produkcji 24 miesiące
Z warstwą oddzielającą nie
Zastosowanie Maskowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
Właściwości Dobre przyleganie; Odbija ciepło; Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; Usuwanie bez pozostałości; Właściwości odblaskowe; bez zaparowania szkieł; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 55 m
Szerokość B 25 mm
Grubość S 0,12 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083634 25X55
EAN / GTIN 50051125853229
Numer producenta 7100059421
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Miękka taśma samoprzylepna z aluminium nadaje się do galwanizacji, silnie odbija ciepło i światło oraz jest odporna na działanie czynników pogodowych i chemikalia.
Taśmę 3M™ 425 można usuwać bez pozostawiania resztek, a dzięki dobremu przyleganiu dopasowuje się do wygiętych i nierównych powierzchni.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.