{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | 425 | |
| Vrsta lepilnega traku | enostranski | |
| Nosilni material | Aluminij | |
| Lepilna masa | Akrilat | |
| Lepilna moč na jeklu | 0,59 N/mm | |
| Raztegljivost | 6 % | |
| Natezna trdnost | 4,9 N/mm | |
| Posebnosti | toplotna prevodnost; UV-odporni; odpornost proti vlagi; prilagodljivost | |
| Uporaba | Maskiranje; Tesnjenje; Robljenje; Zaščita; Oplaščenje | |
| temperaturna obstojnost do | −55 °C - 155 °C | |
| Črtalo na voljo | ne | |
| Temperatura skladiščenja | 20 °C | |
| Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 % | |
| Minimalni rok trajanja | 24 mesec | |
| Barva | srebrna | |
| Dolžina | 55 m | |
| Širina | 25 mm | |
| Debelina | 0,12 mm | |
| Vrsta izdelka | Lepilni trak |
| Številka izdelka | 083634 25X55 | |
| EAN/GTIN | 50051125853229 | |
| Številka proizvajalca | 7100059421 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |