• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Olio multifunzionale, Contenuto: 400ml

Codice art.: 083000 400
Prezzo per 1 articolo (28,53 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    11,41 € / 1 articolo
    (28,53 € / 1 Litro)
  • da 12 articoli
    9,51 € / 1 articolo
    (23,78 € / 1 Litro)
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
504 pezzi in magazzino
Articolo sulle merci pericolose

La consegna espressa non è disponibile per gli articoli classificati come merci pericolose.

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto WD-40 Multifunktionsöl
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07: Punto esclamativo
Colore marrone
Temperatura di stoccaggio da 15 °C
Temperatura di stoccaggio fino a 50 °C
Contenuto 400 ml
Testina nebulizzatrice, bomboletta spray standard
Tipo di prodotto Olio universale
Contenuto unità millilitro
Esecuzione bomboletta spray
Forma liquido
Viscosità cinematica max. 1 mm2/s
Punto di infiammabilità 47 °C
Punto di ebollizione 176 °C
Caratteristiche Con protezione antiruggine
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083000 400
EAN / GTIN 5032227690042
Codice del produttore 69004
Produttore/persona responsabile WD-40 Company Limited, Rathausplatz 3-7, 61348 Bad Homburg, Deutschland, www.wd40.de

Descrizione

Esecuzione:

Olio multifunzionale WD-40 di fama mondiale, pressoché inodore, con agente distaccante ecologico aggiunto, privo di teflon, resina, silicone e acidi.

Uso:

  • Sciogliruggine con eccezionale azione capillare − sblocca rapidamente raccordi arrugginiti, viti e dadi bloccati.
  • Detergente: scioglie anche lo sporco più ostinato senza impastare né incrostare le superfici.
  • Lubrificante per tutte le superfici di scorrimento, per meccanica di precisione, cerniere, tiranti Bowden, serrature e rivestimenti.
  • Protezione contro la corrosione: WD-40 elimina l’umidità penetrando nei pori del materiale da proteggere. Utensili delicati e di qualità rimangono inalterati.
  • Spray per contatti: elimina l’umidità dai componenti elettrici.

Nota:

Autorizzazioni: tra le altre Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.