{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | WD-40 Multifunktionsöl | |
| Označování nebezpečných látek | GHS02: Plamen; GHS07: Vykřičník | |
| Barva | Hnědá | |
| Teplota skladování od | 15 °C | |
| Teplota skladování do | 50 °C | |
| Obsah | 400 ml | |
| Rozprašovací hlava, sprej | standard | |
| Druh produktu | Univerzální olej | |
| Obsah jednotka | mililitr | |
| Provedení | sprej | |
| Tvar | kapalný | |
| Kinematická viskozita max. | 1 mm2/s | |
| Bod vzplanutí | 47 °C | |
| Bod varu | 176 °C | |
| Vlastnosti | Ochrana proti korozi | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 083000 400 | |
| EAN / GTIN | 5032227690042 | |
| Číslo výrobce | 69004 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | WD-40 Company Limited, Rathausplatz 3-7, 61348 Bad Homburg, Deutschland, www.wd40.de |